Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206708 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100206708 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Gelb A4
Oxford 100206708 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800404
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206708
EAN/GTIN:
     3045050019159
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Gelb
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
311 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100206706
ab € 6,61*
Sonstiges
Oxford
100206709
ab € 6,63*
Sonstiges
Oxford
100206710
ab € 6,58*
Sonstiges
Oxford
100206711
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.