Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400019981 Magazin- & Buch-Cover Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400019981 Magazin- & Buch-Cover Durchscheinend
Oxford 400019981 Magazin- & Buch-Cover Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800228
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400019981
EAN/GTIN:
     3045055192178
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Höhe
329 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400051132
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.