Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 21232-TLQ Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 21232-TLQ Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 21232-TLQ Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111735391
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21232-TLQ
EAN/GTIN:
     4024941943291
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a ip67
cee stecker
cee-stecker 32a
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
3 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
380 - 440 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310426
ab € 83,04*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31186-TLQ
ab € 83,23*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310567
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.