Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GeForce RTX 4060 Ti 3X 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111690251
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4060 TI VENTUS 3X 8G OC
EAN/GTIN:
     4711377102551
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
713 g
Tiefe
308 mm
Höhe
120 mm
Breite
43 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1065 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2565 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX Fan 4.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,44*
€ 464,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,92*
€ 454,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,41*
€ 447,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.