Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX­­ 4060 Ti OC 8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     6414-130844
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N406TGAMING OC-8GD
EAN/GTIN:
     4719331313456
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
281 mm
Höhe
53 mm
Breite
117 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2580 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 3X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 371,15*
€ 406,45*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 372,77*
€ 407,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 374,93*
€ 408,11*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 373,08*
€ 409,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 377,19*
€ 409,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,45*
€ 467,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.