Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti Triple NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111685030
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG4060T8TFXXPB1
EAN/GTIN:
     751492777245
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
305.1 mm
Höhe
40 mm
Breite
118.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2535 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Thermal Design Power (TDP)
160 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,98*
€ 496,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,99*
€ 495,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,14*
€ 448,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.