Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AERO GeForce RTX 4060 Ti OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1410-74569
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N406TAERO OC-8GD
EAN/GTIN:
     4719331313449
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
281 mm
Höhe
50 mm
Breite
117 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2580 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 3X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 386,13*
€ 425,11*
6 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 388,63*
€ 427,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 393,67*
€ 430,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 394,14*
€ 432,42*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 404,03*
€ 441,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.