Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 1 V XQDQ54C0S.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia 1 V XQDQ54C0S.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 1 V XQDQ54C0S.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 1 V XQDQ54C0S.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 1 V XQDQ54C0S.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 1 V XQDQ54C0S.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 1 V XQDQ54C0S.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 1 V XQDQ54C0S.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111337331
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQDQ54C0S.EUK
EAN/GTIN:
     4589771648735
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Sensor der nächsten Generation. Bildverarbeitung der nächsten Generation.
Mit seinem Exmor T Sensor für Mobilgeräte der nächsten Generation und seiner leistungsstarken Verarbeitung liefert das Xperia 1 V Bilder bei schwachem Licht, die man auf einem Smartphone niemals für möglich halten würde, und das mit weniger Rauschen und einem breiten Dynamikumfang.1 Auch Videos überzeugen mit ihrer kinoreifen Farbdarstellung. Zu den Stärken des Geräts mit Blick auf Bilder kommen noch diverse andere Funktionen, von fesselnder Unterhaltung bis hin zu einem funktionalen, griffigen Design.

Beispiellose Bildqualität
Der revolutionäre Exmor T Bildsensor für Mobilgeräte im Xperia 1 V bietet ein innovatives 2-Schichten-Transistor-Pixel – eins für die Fotodiode und eins für den Fototransistor. Damit ist es bei schwachem Licht zweimal besser als sein Vorgänger1 2 und punktet zudem mit weniger Rauschen. Ob Menschen, Tiere, Städte oder Landschaften: Sie können Ihre Welt mit atemberaubenden Bildern einfangen.

Videos mit Farben und Ton wie im Kino
S-Cinetone for mobile
S-Cinetone for mobile stützt sich auf Technologie der Cinema Line Kameras von Sony und ermöglicht es Ihnen, Videos mit schönen Hauttönen und einem kinoähnlicheren Stil aufzunehmen, ohne dass nachträglich Farbkorrekturen vorgenommen werden müssen.

Immersives Unterhaltungserlebnis
Mit seinem 4K HDR OLED-Display im 21:9 Wide-Format mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz4 und erstklassigen Audiotechnologien verspricht das Xperia 1 V ein fesselndes Erlebnis, ganz gleich, ob Sie sich mit Filmen, Fernsehen, Musik oder Spielen die Zeit vertreiben.

Glas mit funktionalem, griffigem Design
Das Xperia 1 V bietet eine innovative strukturierte Oberfläche, durch die sich das Smartphone in der Hand ganz anders anfühlt. Sie ist dekorativ und zugleich langlebig, verbessert die Griffigkeit und sieht ansprechend aus.

Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
3840 x 1644 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus 2
Natives Seitenverhältnis
21:9
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Ursprungsland
Thailand
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
52 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
48 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Pixelgröße Rückfahrkamera
2.24 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.4 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
84 °
Brennweite der Rückfahrkamera
24 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera
85 mm
Brennweite der dritten Rückfahrkamera
16 mm
Pixelgröße Frontkamera
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
83 °
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Kamera-Bildformate
DNG, JPEG
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Silber
Name der Farbe
Platinum Silver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5, IPX8
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
71 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
165 mm
Verpackungsbreite
102.5 mm
Verpackungstiefe
195.5 mm
Verpackungshöhe
26.5 mm
Paketgewicht
307 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517130000
Multimedia
Unterstützte Bildformate
ARW, BMP, CR2, DNG, GIF, HEIF, JPEG, NEF, PEF, PNG, RW2, SRW, WBMP, WEBP
Videokompressionsformate
AVI, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Technische Details
Staubschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Gorilla-Glas
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 934,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,70*
€ 1.213,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,34*
€ 1.195,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,21*
€ 1.161,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,53*
€ 1.139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,70*
€ 1.112,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.