Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings Body Comp Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Withings Body Comp Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Withings Body Comp Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Withings Body Comp Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111336724
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     3700546708053
EAN/GTIN:
     3700546708053
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
25.6 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iOS 14, iOS 15, iOS 16
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Genauigkeit
50 g
Produktfarbe
Weiß
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Minimalgewichtskapazität
5 kg
Maßeinheit
kg, lb
Form
Quadratisch
Art der Oberfläche
Gehärtetes Glas
Speicherfunktion
Ja
Körperfettanteil
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Herzfrequenzmessung
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Analyse des viszeralen Fettgehalts
Ja
Athleten-Modus
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 245,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.