Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMUSB3.0-16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMUSB3.0-16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
CoreParts MMUSB3.0-16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111336270
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMUSB3.0-16GB
EAN/GTIN:
     5715063079201
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
7.5 g
Design
Formfaktor
Kappe
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
17 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.