Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Full Motion TV-Wandhalterung (37-80")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Full Motion TV-Wandhalterung (37-80")
Digitus Full Motion TV-Wandhalterung (37-80")
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111222822
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90454
EAN/GTIN:
     4016032489191
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Volle Beweglichkeit (Schwenken, Neigen, Verschieben) für eine optimale Positionierung bei hoher Traglast (60 kg max.) und breiter Kompatibilität (Displays von 37-80" max.)

- Geeignete für Displays mit VESA-Halterung von 37-80"
- Maximale Traglast: 60 kg
- Ausziehbar (Tiefe: 6,3 bis 53,6 cm)
- Schwenken des Displays +60 bis -60°
- Neigen des Displays: +5 bis -10°
- Horizontale Justierung (Drehen): +3 bis -3°
- Arme lassen sich auf der fix montierten Wand-Trägerplatte seitlich individuell verschieben und an der gewünschten Position arretieren
- Integriertes Kabelmanagement
- VESA-Kompatibilität: 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400

Die DIGITUS® Wandhalterung für Displays mit VESA-Halterung von 37-80" bietet eine bequeme und flexible Möglichkeit einen TV/Monitor an der Wand zu befestigen. Mit einer maximalen Traglast von 60 kg ist dieser Halterung in der Lage, auch größere Displays sicher zu halten, ohne dabei an Stabilität zu verlieren. Dank der Ausziehbarkeit von 6,3 - 53,6 cm können Sie Ihr Display jederzeit in die perfekte Position bringen und so den idealen Blickwinkel wählen. Egal, ob Sie Ihr Display neigen möchten, um blendendes Licht zu vermeiden, oder es seitlich schwenken möchten, um das beste Betrachtungserlebnis zu erzielen - mit dieser Wandhalterung ist dies mühelos möglich. Das Schwenken des Displays ist von +60 bis -60° möglich und die Neigung von +5 bis -10°. Die horizontale Justierung (Drehen) von +3 bis -3° ermöglicht es Ihnen, das Display genau auszurichten und sicherzustellen, dass es perfekt ausgerichtet ist. Außerdem können Sie die Arme der Halterung auf der fix montierten Wand-Trägerplatte seitlich individuell verschieben und an der gewünschten Position arretieren, um das beste Betrachtungserlebnis zu erzielen. Mit integriertem Kabelmanagement ist die Wandhalterung auch ästhetisch ansprechend und vermeidet ein unordentliches Kabelgewirr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
73269098
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Sonstige Funktionen
Montage
Screws
Technische Details
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
665 mm
Tiefe (min)
63 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
7750 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Verpackungsvolumen
23846.4 cm³
Paketgewicht
9450 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-10 - 5 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-60 - 60 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
536 mm
Abstand zur Wand (min)
63 mm
Geeignet für gebogene Bildschirme
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.