Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1410-74568
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N406TAORUS E-8GD
EAN/GTIN:
     4719331313395
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
301 mm
Höhe
56 mm
Breite
128 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
1800 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2655 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 409,11*
€ 452,00*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 412,69*
€ 454,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 412,06*
€ 454,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 412,75*
€ 455,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 414,61*
€ 457,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,67*
€ 517,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.