Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Pop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Pop
Amazon Echo Pop
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111186418
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09ZXG6WHN
EAN/GTIN:
     840268997700
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
196 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
49.5 mm
Freisprechmodus
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Musik-Apps
Deezer, Spotify
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Sprachsteuerung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Fire OS, iOS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.