Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111101788
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GBUF3M02V1SBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Storage At Your Fingertips Mehr Leistung mit USB 3.2 Gen 1 Das Marvel M02 Type-A USB-Flashlaufwerk ist mit einer USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle ausgestattet.Darüber hinaus haben Sie mit bis zu 256 GB Speicherkapazität mehr als genug Platz, um alles mitzunehmen, was Sie brauchen. Bereit, innen und außen Im Inneren ist der Marvel M02 mit True Plug & Play-Technologie immer bereit, wodurch keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Außen ist sein Aluminiumgehäuse leicht und robust, während eine abnehmbare Kappe den USB-Anschluss schützt, wenn er nicht benutzt wird. Immer mit dabei Da er als Alltagsgegenstand gedacht ist, ist das eingebaute Riemenloch eine praktische Designwahl, um den Marvel M02 an Ihrem Schlüsselbund oder Ihrer Tasche zu befestigen, damit Sie ihn unterwegs immer dabei haben. Solange Sie Ihre Schlüssel oder Tasche nicht verlegen, gehört der Verlust Ihrer Daten der Vergangenheit an. Ein Backup für das Backup Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, verfügt der Marvel M02 über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Ein kostenloser Download der SP Widget-Software steht für eine effiziente Dateiverwaltung und AES-256-Bit-Verschlüsselung zur Verfügung, während die Recuva File Recovery-Software eine Datenwiederherstellung ermöglicht. Er wird auch durch eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie für noch mehr Sicherheit unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.3 mm
Tiefe
60.6 mm
Höhe
9.9 mm
Gewicht
9.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, UKCA
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.