Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110902703
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P55639-421
EAN/GTIN:
     190017608129
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
Serverspeicher
serverspeicher ddr4-16 gb
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3408U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
22.5 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Turm (4.5U)
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
32 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Weitere Suchbegriffe: barebone server, hp server
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.890,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,76*
€ 2.422,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,45*
€ 2.382,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,32*
€ 2.292,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,95*
€ 2.262,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.890,83*
€ 2.250,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.