Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61548 Serien-Kabel Schwarz, Transparent 3 m USB Typ-A RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61548 Serien-Kabel Schwarz, Transparent 3 m USB Typ-A RS-232
DeLOCK 61548 Serien-Kabel Schwarz, Transparent 3 m USB Typ-A RS-232
DeLOCK 61548 Serien-Kabel Schwarz, Transparent 3 m USB Typ-A RS-232
DeLOCK 61548 Serien-Kabel Schwarz, Transparent 3 m USB Typ-A RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110886764
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Chipsatz
FTDI FT231XS
Baudrate
921.6 Kbit/s
Datenbits
7, 8
FIFO (First In, First Out)
512 B
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.