Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 765-00182 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 765-00182 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Distrelec RND 765-00182 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Distrelec RND 765-00182 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110846666
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 765-00182
EAN/GTIN:
     0042764630499
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
39.6 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
27
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.