Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 765-00171 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 765-00171 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e S/FTP (S-STP)
Distrelec RND 765-00171 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e S/FTP (S-STP)
Distrelec RND 765-00171 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110846579
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 765-00171
EAN/GTIN:
     0042764630383
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
26
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.