Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step OPS-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step OPS-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7115 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110845582
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1077571
EAN/GTIN:
     4260700592021
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
200 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
M.2, PCI Express 4.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor-Threads
8
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 650,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,94*
€ 866,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,03*
€ 855,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,24*
€ 842,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,23*
€ 822,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,04*
€ 773,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.