Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Garmin ZUMO XT2 MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen 340 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110801528
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02781-10
EAN/GTIN:
     753759313432
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Weitere Informationen:
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Live-Service
Ja
Wegpunkte
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Größe mitgelieferter Speicherkarte
256 GB
Design
Formfaktor
Tragbar / Fixiert
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 Zoll
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touch-Technologie
Multitouch
Karte
Karten enthalten
Ja
Topographische Karte
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Geocaching
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Breite
157 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
88 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Paketgewicht
848 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,18*
€ 616,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,23*
€ 590,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,90*
€ 560,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,55*
€ 532,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.