Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design RB015K Bilderrahmen Transparent Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design RB015K Bilderrahmen Transparent Einzelbilderrahmen
Walther Design RB015K Bilderrahmen Transparent Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110799191
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     RB015K
EAN/GTIN:
     4004122513109
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Rahmenlose Bildhalter KlarglasRahmenlose Bildhalter mit Klarglas. Glas: Klarglas mit geschliffenen Kanten, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: Hartfaser Aufhängung: Ösen mit Clipverschluß für Hoch- und Querformat-Aufhängung, ab 30x40 cm 2 Jumbo-Aufhänger Verschluss: Clip-VerschlußVerpackung: Karton-Vollverpackung mit Folie, geschrumpft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
150 mm
Dicke
8 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
7 x 10 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.