Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KVX460W Bilderrahmen Weiß Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KVX460W Bilderrahmen Weiß Einzelbilderrahmen
Walther Design KVX460W Bilderrahmen Weiß Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798972
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KVX460W
EAN/GTIN:
     4004122282913
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff weiß
bilderrahmen kunststoff
NEW LIFESTYLE PROFIL KV MIT Acrylglasrechteckiges Kunststoffprofil leicht abgerundet mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und Farben Leiste: Blockprofil in zwei Größen - Wechsel ab 30x45 cm, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, weiss, stahl, gold, silberGlas: AcrylglasEinleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: Hartfaser Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
611 mm
Dicke
16 mm
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Weiß
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.