Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KVX342S Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KVX342S Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen
Walther Design KVX342S Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798961
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KVX342S
EAN/GTIN:
     4004122282890
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff a3 silber
bilderrahmen kunststoff
NEW LIFESTYLE MIT Acrylglasrechteckiges Kunststoffprofil leicht abgerundet mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und Farben Leiste: Blockprofil in zwei Größen - Wechsel ab 30x45 cm, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, weiss, stahl, gold, silberGlas: Acrylglas Einleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: Hartfaser Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
430 mm
Dicke
14 mm
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Silber
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
18 x 24 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff a3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.