Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KVX090G Bilderrahmen Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KVX090G Bilderrahmen Gold
Walther Design KVX090G Bilderrahmen Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798945
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KVX090G
EAN/GTIN:
     4004122283231
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff gold
bilderrahmen kunststoff
NEW LIFESTYLE PROFIL KV MIT Acrylglasrechteckiges Kunststoffprofil leicht abgerundet mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und Farben Leiste: Blockprofil in zwei Größen - Wechsel ab 30x45 cm, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, weiss, stahl, gold, silberGlas: AcrylglasEinleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: Hartfaser Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
913 mm
Dicke
16 mm
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Gold
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.