Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KB913H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KB913H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz
Walther Design KB913H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz
Walther Design KB913H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798882
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KB913H
EAN/GTIN:
     4004122070008
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff schwarz a4
bilderrahmen kunststoff schwarz
Kunststoffrahmen GaleriaKunststoffleiste in diversen Formaten und Farben Leiste: Halbrundprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, stahl, gold, kupfer, blau, rot, silber, weiss Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: angestanzt, weiss Rückwand: Hartfaser, bis 21x29,7 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 24x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 28x35 cm zwei Jumbo-Aufhänger, ab 60x80 cm vier Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten..
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
150 mm
Dicke
20 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Produktfarbe
Schwarz
Abbildung Größe
5 x 7 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.