Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design HO215C Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design HO215C Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Braun
Walther Design HO215C Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798672
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     HO215C
EAN/GTIN:
     4004122164868
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Homebreites Blockprofil mit sägerauer Oberfläche in diversen Formaten und Farben mit SchrägschnittpassepartoutLeiste: Blockprofil, aufgeraute Oberflächenstruktur, matt Farben: schwarz, beigebraun, grau, natur, blau, nussbaum, mittelbraun, bordeaux, polarweiss, cremeweiss, hellgrau Glas: gewaschenes Klarglas Passepartout: Schrägschnittpassepartout, weiss Rückwand: Hartfaser, bis 18x24 cm mit Aufsteller Aufhängung: Drehklammer ab 20x30 zwei zusätzliche Aufhängevorrichtungen Verschluss: Drehklammer Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
360 mm
Dicke
14 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.