Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design ES824D Bilderrahmen Stahl Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design ES824D Bilderrahmen Stahl Einzelbilderrahmen
Walther Design ES824D Bilderrahmen Stahl Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798469
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     ES824D
EAN/GTIN:
     4004122257164
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff schwarz
bilderrahmen kunststoff
STEEL STYLE PROFIL esKunststoffleiste in diversen Formaten und Farben Leiste: schmales Pultprofil Farben: schwarz, stahl, gold, silber, weiss Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: mit Schrägschnittpassepartout Rückwand: Hartfaser, bis 18x24 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
249 mm
Dicke
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.