Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design EL318B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design EL318B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Walther Design EL318B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Walther Design EL318B Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798348
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EL318B
EAN/GTIN:
     4004122280049
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Bilderrahmen Chalet mittelbreites, nach innen abfallendes Profil, in verschiedenen Formaten und Farben Leiste: Polystyrol-Profil Farben: schwarz, natur, blau, weissGlas: gewaschenes Klarglas Passepartout: Schrägschnittpassepartout, weiss Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
205 mm
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
9 x 13 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.