Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design BP045N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design BP045N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen
Walther Design BP045N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen
Walther Design BP045N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110798148
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     BP045N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Peppers, rechtechteckiges Holzprofil mit matter Oberfläche (Ausnahme Farbe gold und silber) in diversen Formaten und Farben.Leiste: schmales Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben matt: schwarz, grau, eiche, kiefer, nussbaum, buche, mahagoni, polarweissFarben foliert/glänzend: gold, silberGlas: Klarglas, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: V-Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
319 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
468 mm
Merkmale
Material
Holz
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.