|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-110798071 Herst.-Nr.: AJ684S EAN/GTIN: 4004122274536 |
| |
|
|  |  |
 | Aluminiumrahmen ChairSchmales Blockprofil mit ganzheitlich eloxierter, matt gebürsteter Oberfläche in vielen Standardformaten, quadratischen Formaten und fünf Farben. Die quadratischen Formate sind mit einem echten Schrägschnitt-Passepartout ausgestattet.Leiste: Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, stahl, gold, silber, weissGlas: gewaschenes Klarglas Einleger: angestanzt, weiss Rückwand: MDF, bis 21 x 29,7 cm mit Aufsteller Aufhängung: Aufhängeösen für Quer- und Hochformat, ab 40x50 cm mit Galerieaufhängung Verschluss: V-Clips /DrehklammernVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 609 mm |  | Tiefe | 20 mm |  | Höhe | 855 mm | Merkmale | Material | Aluminium |  | Produktfarbe | Silber |  | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |