Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
 | Prozessorsockel | Sockel AM5 |
 | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 7000 Series |
 | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | micro ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
 | Motherboard Chipsatz | AMD A620 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Audio-Chip | Realtek ALC897 |
 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm |
 | Tiefe | 226 mm |
BIOS | BIOS-Typ | EFI AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 4 |
 | SATA II Anschlüsse | 2 |
 | Front Panel Audiostecker | Ja |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | DisplayPorts-Version | 1.4 |
 | Line-in | Ja |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Realtek RTL8111H |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
 | RAM-Speicher maximal | 96 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |