Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola RAZR 40 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3800 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA razr40 ultra (Flip-Phone, 6,9-Zoll/3,6-Zoll-FHD+-Display, 12-MP-Kamera, 8/256 GB, 3800 mAh, Android 13) Infinite Black
MOTOROLA razr40 ultra (Flip-Phone, 6,9-Zoll/3,6-Zoll-FHD+-Display, 12-MP-Kamera, 8/256 GB, 3800 mAh, Android 13) Infinite Black
MOTOROLA razr40 ultra (Flip-Phone, 6,9-Zoll/3,6-Zoll-FHD+-Display, 12-MP-Kamera, 8/256 GB, 3800 mAh, Android 13) Infinite Black
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110495123
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAX40000SE
EAN/GTIN:
     840023240140
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8+ Gen 1
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.9 "
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
P-OLED
Natives Seitenverhältnis
22:9
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Zweites Display
Ja
Zweites Display Diagonale
3.6 "
Typ zweites Display
P-OLED
Zweites Display Glasart
Gorilla Glass
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige
144 Hz
Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung
Gorilla Glass 7
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,5
Blitz-Typ
LED
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Klappgehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Infinite Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Breite
73.95 mm
Tiefe
6.99 mm
Höhe
170.83 mm
Zusammengeklappte Breite
73.95 mm
Gefaltete Tiefe
15.1 mm
Zusammengeklappte Höhe
88.42 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3800 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,73*
€ 1.362,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,48*
€ 1.350,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,80*
€ 1.319,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,92*
€ 1.299,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,66*
€ 1.281,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.