Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE, Sony E MILC/SLR Standardzoomobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE, Sony E MILC/SLR Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE, Sony E MILC/SLR Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE, Sony E MILC/SLR Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE, Sony E MILC/SLR Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE, Sony E MILC/SLR Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE, Sony E MILC/SLR Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE, Sony E MILC/SLR Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE, Sony E MILC/SLR Standardzoomobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110245262
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23389
EAN/GTIN:
     8809298888688
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.18 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
21/18
Objektivtyp
Standardzoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.33 m
Maximale Blendenzahl
2
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
2 - 22
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Brennweitenbereich
35 - 150 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
92.8 mm
Filtergröße
82 mm
Gewicht
1231 g
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, objektiv sel, zoomobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.075,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,12*
€ 1.409,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,82*
€ 1.400,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,52*
€ 1.353,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,41*
€ 1.322,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,67*
€ 1.280,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.