Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110224727
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
0.22 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0012*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01939*
€ 0,02307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00466*
€ 0,00555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00334*
€ 0,00397
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00215*
€ 0,00256
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00172*
€ 0,00205
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0012*
€ 0,00143
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C221K5RACTU
ab € 0,00291*
Ähnlich
TDK
C1005X7R1H221K050BA
ab € 0,00755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.