Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Attivo Dessertschale 0,37 l Rund Glas Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Attivo Dessertschale 0,37 l Rund Glas Transparent 1 Stück(e)
LEONARDO Attivo Dessertschale 0,37 l Rund Glas Transparent 1 Stück(e)
LEONARDO Attivo Dessertschale 0,37 l Rund Glas Transparent 1 Stück(e)
LEONARDO Attivo Dessertschale 0,37 l Rund Glas Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110107804
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     025589
EAN/GTIN:
     4002541255891
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Dessertschale
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Volumen (l)
0.37 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.