Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML350 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     2218-P55954421
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P55954-421
EAN/GTIN:
     190017611365
Suchbegriffe:
Server
Serverspeicher
Tower Server
Towerserver
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5416S
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
30 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Tower
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
BIOS-Typ
UEFI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
984.3 mm
Höhe
584.2 mm
Gewicht
33830 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: hp server tower, serverspeicher, hp server
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.701,62*
€ 3.905,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.831,07*
€ 4.035,54*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.848,90*
€ 4.058,94*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.954,43*
€ 4.156,97*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.219,82*
€ 4.430,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.905,50*
€ 4.647,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.850,48*
€ 4.582,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.757,22*
€ 4.471,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.711,04*
€ 4.416,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.701,62*
€ 4.404,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.