Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DL380 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DL380 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE DL380 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE DL380 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE DL380 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE DL380 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109868076
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P52560-421
EAN/GTIN:
     190017648255
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Serverspeicher
hp rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
30 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
TDP-down konfigurierbar
4.5 W
Bus Typ
OPI
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Stromversorgung
1000 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
998 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
41320 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: serverspeicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.992,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.156,08*
€ 3.755,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.131,45*
€ 3.726,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,55*
€ 3.628,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.003,41*
€ 3.574,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.992,21*
€ 3.560,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.