Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-65X95L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109868042
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FWD-65X95L
EAN/GTIN:
     5013493461598
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
6
RMS-Leistung
60 W
Audio Kanäle
2.2 Kanäle
Audio-Decodierungstechnologien
DTS Digital Surround
Soundmodus
Kino, Dialog, Dolby Audio, Musik, Sport, Standard
Auto Lautstärkeregler
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Bildschirmspiegelung
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision, Spiel, Grafik, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, lebendig
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
101 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
152 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1443 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
341 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
846 mm
Gewicht (mit Ständer)
33700 g
Breite (ohne Standfuß)
1443 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
39.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
835 mm
Gewicht (ohne Ständer)
32200 g
Breite der Standhalterung
1442 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1574 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
972 mm
Paketgewicht
43000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Jahr der Einführung
2023
Standfarbe
Silber
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Live Colour, Sony Triluminos Pro, Sony XR Contrast Booster, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution
24p
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
XR Motion Clarity
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Mini-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.095,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.274,99*
€ 2.707,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.254,58*
€ 2.682,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.179,79*
€ 2.593,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.132,21*
€ 2.537,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.095,62*
€ 2.493,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.