Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SC351 Bodenreiniger/-trockner 450 W 890 m²/h Hinterhergehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk SC351 Bodenreiniger/-trockner 450 W 890 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC351 Bodenreiniger/-trockner 450 W 890 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC351 Bodenreiniger/-trockner 450 W 890 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC351 Bodenreiniger/-trockner 450 W 890 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC351 Bodenreiniger/-trockner 450 W 890 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC351 Bodenreiniger/-trockner 450 W 890 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC351 Bodenreiniger/-trockner 450 W 890 m²/h Hinterhergehen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109865004
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087340020
EAN/GTIN:
     5711145345721
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Technische Details
Maschinentyp
Hinterhergehen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Flächenleistung
890 m²/h
Theoretische Flächenleistung
1480 m²/h
Arbeitsweite (Bürste)
370 mm
Kapazität Schmutzwassertank
11 l
Kapazität Frischwassertank
11 l
Bürstendrehzahl (max.)
140 RPM
Geräuschpegel
64 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
42000 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Akku/Batterie
Betriebsdauer
90 min
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
450 W
Fahrmotor
260 W
AC Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.668,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.668,47*
€ 3.175,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.605,02*
€ 3.099,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.439,36*
€ 2.902,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.368,06*
€ 2.817,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.326,09*
€ 2.768,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.