Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
MiniPC
>
Artikel
MSI PRO B760M-P Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-109826979
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
PRO B760M-P
EAN/GTIN:
4711377086578
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Clear CMOS-Jumper
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Parallel Verbinder
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Motherboards
Weitere Suchbegriffe:
Mainboard
,
Motherboard
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
intel mainboard
,
Hauptplatine
,
Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 103,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500002I Schwarz i5-1240P
Asus
90AR00D1-M00060
€ 368,60*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
€ 306,79*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
€ 411,68*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
€ 508,58*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
€ 303,09*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI500000I UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR0031-M00060
€ 374,69*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3HV500000I UCFF Schwarz i5-1350P
Asus
90AR00B1-M00010
€ 476,12*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3Hv70000 UCFF Schwarz i7-1370P
Asus
90AR00B1-M00060
€ 690,35*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3KV500000I UCFF Schwarz i5-1350P
Asus
90AR00A1-M00010
€ 501,81*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3Kv70000 UCFF Schwarz i7-1370P
Asus
90AR00A1-M00050
€ 672,91*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KI300000I Schwarz i3-1315UE 1,2 GHz
Asus
90AR0081-M00010
€ 449,14*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KI500000I Schwarz i5-1340PE 1,8 GHz
Asus
90AR0081-M00070
€ 601,14*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KV500000I Schwarz i5-1350PE 1,8 GHz
Asus
90AR0081-M00020
€ 599,71*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
€ 310,54*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
€ 411,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.