Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko RFNM200E40WN Gefrierschrank Freistehend 177 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko RFNM200E40WN Gefrierschrank Freistehend 177 l E Weiß
Beko RFNM200E40WN Gefrierschrank Freistehend 177 l E Weiß
Beko RFNM200E40WN Gefrierschrank Freistehend 177 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109770116
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     457295040512
EAN/GTIN:
     8690842512353
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türanschlag
Rechts
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Anzahl der Gefrierschubladen
4
Kältemittelart
R600a
Invertertechnologie
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
177 l
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Kühlsystem
Belüftet
Eiswürfelbehälter
Ja
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Markeneigenschaften
Beko-Technologien (Lebensmittellagerung)
Fast Freeze, Freezer Guard, Frost Free Freezer, LED Display
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
213 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
1457 mm
Gewicht
45000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
1530 mm
Paketgewicht
48300 g
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank beko, gefrier schrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,64*
€ 521,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,03*
€ 518,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.