Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0876629 Herst.-Nr.: FLXE300WM1011 EAN/GTIN: 5057964002781 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 172.13 mm | | Breite | 92 mm | | Tiefe | 192.11 mm | | Gewicht | 975 g | Verpackungsdaten | Menge pro Behälter | 4 Stück(e) | Merkmale | Platzierung | Wand | | Produktfarbe | Weiß | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 38,71* | € 52,68* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,42* | € 53,84* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 77,32* | € 100,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|