Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Cell Go IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109707540
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-B32P-V2-IMOU
EAN/GTIN:
     6971927233663
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Mit der vollständig drahtlosen Cell Go Kamera können Sie im Handumdrehen ein Zuhause sichern. Die Imou Cell Go-Kamera ist vollständig drahtlos, sodass Sie sie überall platzieren können. Der Akku der Kamera hält unter normalen Umständen sehr lange, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Genießen Sie eine hohe Bildqualität dank der 2K-QHD-Auflösung. Darüber hinaus verfügt diese Überwachungskamera über Personenerkennung, eingebaute Sirene, Zwei-Wege-Gespräch und eingebauten Speicher. Die IP65-Zertifizierung macht die Kamera für alle Wetterbedingungen geeignet. Bildqualität Die 2K QHD-Auflösung bzw. 3 Megapixel Auflösung bietet eine erstklassige Bildqualität, um Vorgarten, Hinterhof oder Garage im Auge zu behalten. Die angewandte H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Streams relativ wenig Speicherplatz und damit weniger Bandbreite beanspruchen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Lange Akkulaufzeit Der Cell Go-Akku hält bei voller Ladung unter normalen Nutzungsbedingungen bis zu 120 Tage. Wenn der Akkuladestand niedrig ist, entfernen Sie den Akku aus der Kamera, um ihn aufzuladen. Der Cell Go ist auch als Bausatz inklusive Solarpanel erhältlich. Durch den Anschluss der Kamera an das Solarpanel ist es nicht mehr notwendig, den Akku aufzuladen. Personenerkennung und Zwei-Wege-Gespräch Der Cell Go erkennt Personen basierend auf der KI-Erkennung genau. In Kombination mit der PIR-Erkennung können Fehlalarme effektiv verhindert werden. Bei Erkennung können Sie die eingebaute Sirene aktivieren, um unerwünschte Besucher in angemessenem Abstand zu halten. Eingebauter Speicher Diese Überwachungskamera verfügt über 4 GB integrierten Speicher. Die ältesten Bilder werden automatisch überschrieben, sodass immer Speicherplatz zur Verfügung steht. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem Cell Go das Imou Protect-Abonnement für 1 Jahr kostenlos. Imou Protect bietet verschiedene Vorteile über die Imou Life-App wie Cloud-Speicher, einen Sicherheitsbericht und den direkten Download von Aufzeichnungen in der App. Installation Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android oder Windows) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz/5 GHz) und stellen Sie sicher, dass sich die Kamera während des Einrichtungsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit. Praktische Funktionen Imou Life App: - Intelligente Szenen: Stellen Sie intelligente Szenen wie den Abwesenheitsmodus ein, in dem die Kamera voll aktiv ist - Erkennungsbereich: Wählen Sie aus, in welcher Zone die Kamera aktiv ist - Datenschutzmodus: Die Kamera wechselt in den Standby-Modus, um die Privatsphäre zu gewährleisten - Solarpanel: Verbinden Sie den Cell Go mit einem Imou-Solarpanel Was ist in der Box? -Kamera - Befestigungsmaterial - Aufladekabel - Schnellstartanleitung"
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageschablone
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
90 dB
Video-Bewegungsmelder
Ja
Datenschutz
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Konfigurierbare Region
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
5 V
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Objektivdurchmesser
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
7 m
Speichermedium
Flash-Speicher
4000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
208.9 g
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
415.3 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
98 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
54 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
121 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Zertifizierung
FCC,CE,IC ID,UKCA,RCM,WWA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
KIT/IPC-B32P/FSP12
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.