Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109704668
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NED4070019K9-1047B
EAN/GTIN:
     4710562243901
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
269.1 mm
Höhe
131.8 mm
Breite
40.1 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
10500 MHz
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1920 MHz
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2475 MHz
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,48*
€ 628,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,13*
€ 624,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,18*
€ 607,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,31*
€ 597,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,19*
€ 561,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.