Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward 4710562243857 NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward 4710562243857 NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward 4710562243857 NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109704596
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     471056224-3857
EAN/GTIN:
     4710562243857
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
328.9 g
Tiefe
131.1 mm
Höhe
63.6 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
10500 MHz
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
1920 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2595 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,01*
€ 765,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,64*
€ 752,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,11*
€ 734,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,10*
€ 703,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,71*
€ 679,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.