Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MGK3410 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MGK3410 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun MGK3410 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun MGK3410 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109252003
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80707947
EAN/GTIN:
     4210201446651
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Batteriegewicht
13 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
362.72 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Geeignet für
Universal
Präzisionstrimmer
Ja
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Anzahl enthaltener Führungskämme
4
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.