Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun XT5100 Akku 5 mm Nass & Trocken Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun XT5100 Akku 5 mm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun XT5100 Akku 5 mm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun XT5100 Akku 5 mm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109248068
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80712348
EAN/GTIN:
     7500435206341
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer braun
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Drahtlos
Ja
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192.04 g
Batteriegewicht
26 g
Leistungen
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
5 mm
Nass
Ja
Stufe präzise
1 mm
Präzisionstrimmer
Ja
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
45 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
10 h
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
125.5 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
345.94 g
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
5
Schutzkappe
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
141 mm
Höhe des Versandkartons
222 mm
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
80711286
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.