Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun XT20 Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun XT20 Scherkopf
Braun XT20 Scherkopf
Braun XT20 Scherkopf
Braun XT20 Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109251985
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80711286
EAN/GTIN:
     4987176134103
Suchbegriffe:
Rasierer Scherblatt
Rasierer Scherfolie
Rasierkopf
Scherkopf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
93.7 mm
Paketgewicht
20.9 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.16 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Waschbar
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Braun Series X
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.