Prozessor Besonderheiten | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
Lieferumfang | Maus enthalten | Ja |
| Tastatur enthalten | Ja |
| VESA-Halterung enthalten | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-1240P |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.4 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.3 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Threads | 16 |
| TDP-down konfigurierbar | 20 W |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| LAN-Controller | Intel I225-V |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Höhe | 37 mm |
Design | Gehäusetyp | Mini PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75 % |
Energie | Stromversorgung | 120 W |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |