Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Atlas Gaming-Mauspad Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Atlas Gaming-Mauspad Weiß
Razer Atlas Gaming-Mauspad Weiß
Razer Atlas Gaming-Mauspad Weiß
Razer Atlas Gaming-Mauspad Weiß
Razer Atlas Gaming-Mauspad Weiß
Razer Atlas Gaming-Mauspad Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109235221
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-04890200-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910063422
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
507 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
447 mm
Paketgewicht
2400 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gehärtetes Glas, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007192000
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
450 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
1170 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.